LEDS-C4 - Empotrable pared IP65 BAT redondo oval LED 2,2W 3000K 24lm gris urbano - 05-E014-Z5-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E014-Z5-CL
Ref.Sonepar
778593
EAN
8445386088013
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
77...77 lm
Eficiencia lumínica:
35 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
3
Anchura:
52 mm
Longitud:
40 mm
Diámetro:
52 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


