LEDS-C4 - Empotrable suelo IP65/IP67 RIM 46mm LED 1W Blue PWM pulido 3lm - 55-E151-CA-11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E151-CA-11
Ref.Sonepar
764433
EAN
8435575319448
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
1...1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3...3 lm
Eficiencia lumínica:
3 lm/W
Color de la luz:
Azul
Anchura:
46 mm
Altura/profundidad:
34 mm
Diámetro exterior:
46 mm
Anchura integrada:
40 mm
Longitud de integración:
40 mm
Diámetro de empotramiento:
40 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


