LEDS-C4 - Empotrable suelo IP65/IP67 SOUL LED 6,1W 3000K gris urbano 420lm - AL11-P6W9F1BBZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 9...9 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL11-P6W9F1BBZ5
Ref.Sonepar
745686
EAN
8445386095356
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
9...9 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
603...603 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
195 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Diámetro:
195 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2


