LEDS-C4 - Empotrable suelo IP65/IP67 SOUL LED 6,1W 4000K gris urbano 468lm - AL11-P6X9S2OUZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Corriente nominal - 700...700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL11-P6X9S2OUZ5
Ref.Sonepar
1012469
EAN
8445386095462
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
609...609 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
195 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Diámetro:
195 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


