LEDS-C4 - Empotrable suelo IP65/IP67 XENA 4 lados E27 20W gris - 55-9428-34-M3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9428-34-M3
Ref.Sonepar
778735
EAN
8435526854165
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
858...858 lm
Eficiencia lumínica:
57 lm/W
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
260 mm
Diámetro exterior:
200 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


