LEDS-C4 - Empotrable suelo IP65/IP67 XENA LED 4,6W 3000K gris 70lm - 55-E102-34-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E102-34-CL
Ref.Sonepar
618391
EAN
8435629724358
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
5.1...5.1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
85...85 lm
Eficiencia lumínica:
14 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
204 mm
Altura/profundidad:
265 mm
Diámetro exterior:
204 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2


