LEDS-C4 - Empotrar DECO

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Clase de protección - II

  • Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1 - 25...25 °C

  • Anchura - 117 mm

  • Longitud - 283 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM01-0002

Ref.Sonepar

1136480

EAN

8435575313002

Receptáculo de color:

Blanco

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Anchura:

117 mm

Longitud:

283 mm

Diámetro exterior:

117 mm

Número de polos:

2

Luminaria de emergencia convencional de instalación en pared o techo, en superficie o empotrada (mediante accesorio). Su forma y acabado hace que pase desapercibida.. LedsC4 Deco Wall Recessed EM01-0002 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.6 Longitud del producto (mm): 283 Anchura o diámetro del producto (mm): 117 Altura del producto (mm): 54 Equipo incluido: No.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4