LEDS-C4 - EMPT.PARED ARC RECESSED VT.STRUCTURE LED - 71-E716-DC-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E716-DC-00
Ref.Sonepar
1180385
EAN
8445386872292
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Anchura:
115 mm
Altura/profundidad:
200 mm
Diámetro exterior:
115 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


