LEDS-C4 - EMPT.PARED BLANCO IP65 CLICK LED 1.4W 2700K - 05-E141-14-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
05-E141-14-CK
Ref.Sonepar
1156101
EAN
8445386888507
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
35...35 lm
Eficiencia lumínica:
25 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.83
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
75 mm
Diámetro:
75 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


