LEDS-C4 - EMPT.SU.IP66-IP67 MAX MINI ROUND LED 2.2 - BA12-P2V8S1BBCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Tipo de balasto - No requerido
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BA12-P2V8S1BBCA
Ref.Sonepar
1122747
EAN
8445386384429
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
2.2...2.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
163...163 lm
Eficiencia lumínica:
74 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
47 mm
Altura/profundidad:
35 mm
Diámetro exterior:
47 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


