LEDS-C4 - ESTRUCTURA CISNE SHADE Ø380MM POLIETILENO BLANCO OPAL IK10 - 71-E731-M1-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 380 mm
Altura - 350 mm
Diámetro - 380 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E731-M1-M1
Ref.Sonepar
1195387
EAN
8445386889436
Material:
Plástico
Anchura:
380 mm
Altura:
350 mm
Diámetro:
380 mm
Clásica, elegante y decorativa. Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.. LedsC4 Cisne Shade Ø380mm 71-E731-M1-M1 Estructura de uso exterior Material de la estructura: Polietileno. Acabado estructura: Blanco opal. Material del difusor: Polietileno. Acabado difusor: Blanco opal. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.19 Anchura o diámetro del producto (mm): 380 Altura del producto (mm): 350 IK: IK10.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


