LEDS-C4 - ESTRUCTURA CISNE SHADE Ø560MM POLIETILENO BLANCO OPAL IK10 - 71-E732-M1-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 560 mm
Altura - 530 mm
Diámetro - 560 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E732-M1-M1
Ref.Sonepar
1195392
EAN
8445386889412
Material:
Plástico
Anchura:
560 mm
Altura:
530 mm
Diámetro:
560 mm
Clásica, elegante y decorativa. Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.. LedsC4 Cisne Shade Ø560mm 71-E732-M1-M1 Estructura de uso exterior Material de la estructura: Polietileno. Acabado estructura: Blanco opal. Material del difusor: Polietileno. Acabado difusor: Blanco opal. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.97 Anchura o diámetro del producto (mm): 560 Altura del producto (mm): 530 IK: IK10.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


