LEDS-C4 - Farola IP65 JUNCUS LED 36,1W 3000K DALI marrón 3712lm - 60-E057-J6-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Material del difusor - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60-E057-J6-CL
Ref.Sonepar
1058493
EAN
8435526867523
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK05
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
50...50 °C
Con control inalámbrico:
no
Con cable de conexión:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3712...3712 lm
Eficiencia lumínica:
91 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
310 mm
Altura/profundidad:
3530 mm
Diámetro:
310 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


