LEDS-C4 - FAROLA IP66 ELE 2 HEADS LED 49W 3000K DALI-2 GRIS URBANO 4962LM - 55-E106-Z5-CL

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material del difusor - Otros

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55-E106-Z5-CL

Ref.Sonepar

1315984

EAN

8445386796598

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Otros

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Con control inalámbrico:

no

Con cable de conexión:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5458...5458 lm

Eficiencia lumínica:

111 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.98

Anchura:

110 mm

Altura/profundidad:

2400 mm

Longitud:

555 mm

Diámetro:

110 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Con un diseño elegante, la colección Ele, formada por balizas y farolas, tiene como objetivo conseguir el máximo confort lumínico y eficiencia energética con una contaminación lumínica nula. Para ello cuenta con ópticas asimétricas y temperaturas de color que se adaptan al máximo a los proyectos. Es una opción ideal tanto para espacios atemporales y arquitectónicos como museos, universidades y grandes áreas residenciales.. LedsC4 Ele 2 Heads 55-E106-Z5-CL Farola de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0 Longitud del producto (mm): 555 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 2400 Clase 2. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Marca del Driver: INVENTRONICS. Potencia máxima de la fuente de luz: 43.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 5458. Lm / W reales: 111. Rango de voltaje / frecuencia: 90-305V, 50-60Hz. Voltaje: 6. Equipo incluido: Si. Potencia total: 49. Factor de potencia: 0.98. Equipo regulable incluido: DALI-2.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4