LEDS-C4 - Farola IP66 Lyon Module LED 55 SW 2700-3200-4000K DALI-2 gris urbano 4741lm - 60-E001-Z5-EH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60-E001-Z5-EH
Ref.Sonepar
1025019
EAN
8445386783024
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Con control inalámbrico:
no
Con cable de conexión:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4741...4741 lm
Eficiencia lumínica:
86 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.98
Anchura:
126 mm
Altura/profundidad:
940 mm
Diámetro:
126 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3


