LEDS-C4 - Farola IP66 Modis 2300mm LED 18.3W 4000K gris urbano 1189lm ON-OFF - AS16-18X9F1OUZ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AS16-18X9F1OUZ5
Ref.Sonepar
1003908
EAN
8445386207131
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Con control inalámbrico:
no
Con cable de conexión:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1966...1966 lm
Eficiencia lumínica:
98 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.92
Anchura:
140 mm
Altura/profundidad:
2300 mm
Diámetro:
140 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


