LEDS-C4 - Filtro SOUL para haz de luz asimétrico

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E200-00-00

Ref.Sonepar

1165194

EAN

8445386075358

Accesorio:

sí

Transparente:

sí

Colección de uplights y downlights de superficie, versátil y profesional, con un diseño ultraplano y limpio, sin tornillería vista y un gran confort visual, está pensada para iluminar todo tipo de proyectos con una excelente integración arquitectónica y una alta reproducción cromática debido a su CRI90 de serie. Soul es una colección concebida para iluminar vegetación, monumentos, columnas u otros elementos arquitectónicos cuando no hay posibilidad de empotramiento ni drenajes. Está disponible con equipo ON-OFF, DALI o Casambi integrado dentro de la luminaria, facilitando así su instalación. Se presenta en dos diámetros, 20 y 26 cm, ofrece varias potencias, 3 temperaturas de color (2700K, 3000K y 4000K) y 3 ángulos de luz (18º, 35º y 49º). Un accesorio de filtro opcional logra dirigir la luz para obtener un efecto wall washer.. LedsC4 Wall Washer Diffuser 71-E200-00-00 Accesorio de uso exterior para iluminar hacia arriba. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.0.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4