LEDS-C4 - Florón suspendido con toma de corriente blanco para INFINITE Pro - 71-7520-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Anchura - 50 mm
Altura/profundidad - 50 mm
Longitud - 82.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7520-14-00
Ref.Sonepar
281163
EAN
8435526866908
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Anchura:
50 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
82.5 mm
LedsC4 Ceiling 3 x 0,75mm / 2,5 mts (ON/OFF) 71-7520-14-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.4 Longitud del producto (mm): 82.5 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 5.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


