LEDS-C4 - Florón suspendido con toma de corriente DALI blanco para INFINITE Pro - 71-7521-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Blanco
Longitud - 147.5 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7521-14-00
Ref.Sonepar
280762
EAN
8435526866922
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
147.5 mm
Anchura:
50 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro:
50 mm
Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.. LedsC4 Ceiling Rose 5 x 0,75mm / 2,5 mts (DALI) 71-7521-14-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.63 Longitud del producto (mm): 147.5 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 50 Equipo incluido: No.


