LEDS-C4 - Frontal negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Anchura - 80 mm
Altura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E489-60-60
Ref.Sonepar
902872
EAN
8445386485652
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Diámetro:
80 mm
Diseño limpio y compacto La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.. LedsC4 Click decorative frame 71-E489-60-60 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.04 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 80 Salida del producto (mm): .
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


