LEDS-C4 - Fuente de alimentación 12V 96W IP67 Not dimmable - 71-B676-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 66 mm
Altura/profundidad - 50 mm
Longitud - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B676-00-00
Ref.Sonepar
1064072
EAN
8445386725130
Anchura:
66 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
155 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 12V 96W 71-B676-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.78 Longitud del producto (mm): 155 Anchura o diámetro del producto (mm): 66 Altura del producto (mm): 50 Clase 1. IP: IP67.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


