LEDS-C4 - Fuente de alimentación 24V 150W Not dimmable - 71-B642-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura/profundidad - 18 mm
Longitud - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B642-00-00
Ref.Sonepar
1061208
EAN
8445386724584
Anchura:
30 mm
Altura/profundidad:
18 mm
Longitud:
350 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 24V 150W 71-B642-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.28 Longitud del producto (mm): 350 Anchura o diámetro del producto (mm): 30 Altura del producto (mm): 18 Clase 2. IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


