LEDS-C4 - Fuente de alimentación 24V IP67 30W Not dimmable - 71-B644-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura/profundidad - 21 mm
Longitud - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B644-00-00
Ref.Sonepar
997708
EAN
8445386724607
Anchura:
30 mm
Altura/profundidad:
21 mm
Longitud:
250 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 24V 30W 71-B644-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.34 Longitud del producto (mm): 250 Anchura o diámetro del producto (mm): 30 Altura del producto (mm): 21 Clase 2. IP: IP67.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


