LEDS-C4 - Fuente de alimentación IP67 de 24V 5W a 25W - 71-E158-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E158-00-00
Ref.Sonepar
443745
EAN
8435575346215
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Intensidad de salida desde/hasta:
1050...1050 mA
Grado de protección (IP):
IP67
Longitud:
148 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
32 mm
Diámetro:
40 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


