LEDS-C4 - Fuente de alimentación MEAN WELL HLG-320H-24 24V 320W - 71-6346-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-6346-00-00
Ref.Sonepar
250072
EAN
8435381496661
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Longitud:
252 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
44 mm
Diámetro:
90 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


