LEDS-C4 - Fuente de alimentación Power Supply ON-OFF - 71-B661-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura/profundidad - 21 mm
Longitud - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B661-00-00
Ref.Sonepar
1030510
EAN
8445386724775
Anchura:
30 mm
Altura/profundidad:
21 mm
Longitud:
350 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 48V 160W 71-B661-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.47 Longitud del producto (mm): 350 Anchura o diámetro del producto (mm): 30 Altura del producto (mm): 21 Clase 2. IP: IP67.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


