LEDS-C4 - Fuente de alimentación Power Supply ON-OFF - 71-B650-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 55 mm
Altura/profundidad - 19 mm
Longitud - 146 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B650-00-00
Ref.Sonepar
1033383
EAN
8445386724669
Anchura:
55 mm
Altura/profundidad:
19 mm
Longitud:
146 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 24V 20W 71-B650-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 146 Anchura o diámetro del producto (mm): 55 Altura del producto (mm): 19 Clase 2. IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


