LEDS-C4 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ON-OFF 24V 250W ON-OFF - 71-B643-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Altura/profundidad - 22 mm
Longitud - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B643-00-00
Ref.Sonepar
1231384
EAN
8445386724591
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
22 mm
Longitud:
400 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 24V 250W 71-B643-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.5 Longitud del producto (mm): 400 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 22 Clase 2. IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


