LEDS-C4 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ON-OFF 24V 400W ON-OFF - 71-B649-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Altura/profundidad - 22 mm
Longitud - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B649-00-00
Ref.Sonepar
1286425
EAN
8445386724652
Anchura:
60 mm
Altura/profundidad:
22 mm
Longitud:
400 mm
LedsC4 Power Supply On-Off 24V 400W 71-B649-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.05 Longitud del producto (mm): 400 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Altura del producto (mm): 22 Clase 2. IP: IP67.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


