LEDS-C4 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN SALIDA 12VDC. 230VAC. - 71-B416-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 49 mm

  • Altura/profundidad - 28 mm

  • Longitud - 52 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-B416-00-00

Ref.Sonepar

1240566

EAN

8445386637358

Anchura:

49 mm

Altura/profundidad:

28 mm

Longitud:

52 mm

LedsC4 Power Supply On-Off 12V 12W 71-B416-00-00 Fuente de alimentación de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.08 Longitud del producto (mm): 52 Anchura o diámetro del producto (mm): 49 Altura del producto (mm): 28 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4