LEDS-C4 - Juego filtros MAX para emitir luz cuadrada (5u) - 71-E135-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 40 mm
Altura/profundidad - 1.5 mm
Diámetro - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E135-00-00
Ref.Sonepar
844867
EAN
8435575319387
Accesorio:
sí
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Diámetro:
40 mm
Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Medium Square Diffuser 71-E135-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Policarbonato. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.02 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 1.5 Equipo incluido: No.


