LEDS-C4 - Juego paneles abeja MAX (5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Negro
Anchura - 40 mm
Altura/profundidad - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E131-00-00
Ref.Sonepar
461457
EAN
8435575319370
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Diámetro:
40 mm
LedsC4 Max Medium HoneyComb 71-E131-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 3 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


