LEDS-C4 - Kit accesorio baliza CUBIC instalación

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E002-48-48

Ref.Sonepar

743987

EAN

8435526807949

Accesorio:

sí

Material:

Acero

Esta colección de balizas de diseño atemporal y neutro está pensada para crear una luz general ya sea en proyectos de uso profesional como doméstico.Cubik Led dispone de 3 alturas: sobre muro, baliza de 65cm y baliza de 1m. Está fabricada en aluminio y policarbonato, que ofrecen una gran robustez a la pieza y la posibilidad de instalarla en entornos con condiciones meteorológicas adversas.. LedsC4 Floor mounting bolts 71-E002-48-48 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Acero cincado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.3.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4