LEDS-C4 - Kit accesorio baliza E27 instalación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero
Peso - 0.27 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-9955-48-48
Ref.Sonepar
280560
EAN
8435381458386
Accesorio:
sí
Material:
Acero
Peso:
0.27 kg
LedsC4 Balizas pernos 71-9955-48-48 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero, Acero inoxidable AISI 304. Acabado estructura: Acero cincado. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.27 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


