LEDS-C4 - Kit de instalación - 71-7634-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 35 mm
Anchura - 26.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7634-00-00
Ref.Sonepar
600811
EAN
8435526868889
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
35 mm
Anchura:
26.2 mm
Altura:
42 mm
Diámetro:
26.2 mm
LedsC4 Track LV recessed installation kit 71-7634-00-00 Accesorio de uso interior Sistema de fijación magnético sin herramientas. Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 35 Anchura o diámetro del producto (mm): 26.2 Altura del producto (mm): 4.


