LEDS-C4 - KIT DRIVER + ESTACA PARA ZOOM 12W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E226-05-05
Ref.Sonepar
816079
EAN
8445386115610
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Intensidad de salida desde/hasta:
700...700 mA
Grado de protección (IP):
IP67
Longitud:
300 mm
Anchura:
47 mm
Altura:
47 mm
Diámetro:
47 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


