LEDS-C4 - Kit instalación BENTO sin marco 202mm - 71-7523-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 201.5 mm
Anchura - 74 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7523-14-00
Ref.Sonepar
609658
EAN
8435526867004
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
201.5 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
33.5 mm
Diámetro:
74 mm
El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes. Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.. LedsC4 Bento IP 6 LEDS kit trimless 71-7523-14-00 Accesorio de uso interior UGR <10. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.31 Longitud del producto (mm): 201.5 Anchura o diámetro del producto (mm): 74 Altura del producto (mm): 33.5 Ø del agujero para empotrar (mm): 74x202 Grosor de techo admitido: 0-20 IK: IK09. Equipo incluido: No.


