LEDS-C4 - Kit instalación suspendida - 71-8124-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 22.7 mm
Altura/profundidad - 60 mm
Longitud - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8124-00-00
Ref.Sonepar
600824
EAN
8435575371927
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
22.7 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
40 mm
LedsC4 Track Low Voltage suspended installation kit 71-8124-00-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.08 Longitud del producto (mm): 40 Anchura o diámetro del producto (mm): 22.7 Altura del producto (mm): 6.


