LEDS-C4 - Kit unión en forma de "l" empotrado para carril bajo voltaje - 71-7633-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Longitud - 142.5 mm
Anchura - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7633-60-00
Ref.Sonepar
316485
EAN
8435526896097
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Longitud:
142.5 mm
Anchura:
16 mm
Altura/profundidad:
18 mm
Diámetro:
16 mm
LedsC4 Track LV Recessed I joint 71-7633-60-00V3 Accesorio de uso interior Material de la estructura: PVC, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.03 Longitud del producto (mm): 142.5 Anchura o diámetro del producto (mm): 16 Altura del producto (mm): 1.


