LEDS-C4 - LCGTE.KEOPS 2 CUERPOS BIG E27 15 MCL - 00-9036-CV-A1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Multicolor
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-9036-CV-A1
Ref.Sonepar
1156448
EAN
8445386732077
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Multicolor
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
38...38 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
576...576 lm
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
500 mm
Altura/profundidad:
2800 mm
Diámetro:
500 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


