LEDS-C4 - LCGTE.TUBS MDR.TRACK 5 SPHERES LED 26.5 - 00-A116-05-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 3200...3200 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-A116-05-M1
Ref.Sonepar
1140898
EAN
8445386479422
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
3200...3200 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
15...15 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
385...385 lm
Apto para potencia de lámpara:
24...24 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Altura/profundidad:
3800 mm
Longitud:
1700 mm
Número de polos:
3


