LEDS-C4 - LUM.LAL.IP65 CUBE PRO LINEAR EFFICIENCY - BD11-34V8S1BBZ5

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BD11-34V8S1BBZ5

Ref.Sonepar

1160883

EAN

8445386461991

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

III

Fuerza del impacto:

IK06

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3160...3160 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Altura/profundidad:

65 mm

Longitud:

540 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

1

Cube Pro es una colección de proyectores cúbicos de altas prestaciones con un diseño compacto y atemporal. Su forma elegante y minimalista y su cuerpo fácilmente orientable para dirigir el haz de luz donde se requiera, la convierte en una luminaria apta para cualquier tipo de proyecto.. LedsC4 Cube Linear Efficiency 500mm Surface BD11-34V8S1BBZ5V1 Sistema lineal de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Metros del cable incluido: 0.25. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Vidrio templado. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.46 Longitud del producto (mm): 540 Altura del producto (mm): 65 Salida del producto (mm): 130 Clase 3. IP: IP65. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Potencia máxima de la fuente de luz: 33.8W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 11.0. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 3160. Lm / W reales: 93. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 33.8. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4