LEDS-C4 - LUM.PIE SALÓN NOWAY BIG LED 25.4 SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-8394-05-05
Ref.Sonepar
1141516
EAN
8445386369679
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
21.2...21.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
813...813 lm
Eficiencia lumínica:
32 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
500 mm
Altura/profundidad:
1900 mm
Longitud:
2160 mm
Diámetro:
500 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


