LEDS-C4 - Luminaria BENTO low voltatge bajo voltaje 6W blanco cálido 3000K CRI 90 DALI negro 521lm - 15-A042-60-DA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 6
Material de la carcasa - Aluminio
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-A042-60-DA
Ref.Sonepar
859381
EAN
8445386101484
Compatible para varias lámparas:
6
Material de la carcasa:
Aluminio
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
663...663 lm
Eficacia luminosa:
111...111 lm/W
Longitud:
167 mm
Anchura:
22 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


