LEDS-C4 - Luminaria BRAVO led 33,3W dimable oro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Oro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-4926-F5-M1
Ref.Sonepar
461086
EAN
8435381426149
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Oro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1050...1050 mA
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
73...73 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3075...3075 lm
Apto para potencia de lámpara:
37...37 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
1500 mm
Longitud:
1200 mm
Diámetro:
80 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


