LEDS-C4 - Luminaria colgante 00-7395 ATTIC 2xE27 23 negro mate - 00-7395-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-7395-05-05
Ref.Sonepar
461110
EAN
8435526891436
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
31...31 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
916...916 lm
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Factor de potencia:
1
Anchura:
240 mm
Altura/profundidad:
1750 mm
Longitud:
4000 mm
Diámetro:
240 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


