LEDS-C4 - Luminaria colgante CANDLE COMBINATIONS 18xLED 62,8W negro - 00-6667-14-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-6667-14-60
Ref.Sonepar
1163849
EAN
8435575304949
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Corriente nominal:
2100...2100 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
50...50 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3038...3038 lm
Apto para potencia de lámpara:
56.7...56.7 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
430 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Diámetro:
430 mm
Número de polos:
3


