LEDS-C4 - Luminaria colgante Caribe E27 40W marrón - 00-8110-05-ES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Receptáculo de color - Marrón
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-8110-05-ES
Ref.Sonepar
585857
EAN
8435575347762
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
48...48 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
722...722 lm
Apto para potencia de lámpara:
40...40 W
Anchura:
600 mm
Altura/profundidad:
1500 mm
Diámetro:
600 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


