LEDS-C4 - Luminaria colgante DEW LED 17,5W 1383lm 2700K 0-10V negro - 00-8307-05-M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-8307-05-M1
Ref.Sonepar
886881
EAN
8435575369535
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
sí
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
66...66 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1383...1383 lm
Apto para potencia de lámpara:
17.5...17.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.94
Anchura:
43 mm
Altura/profundidad:
38 mm
Longitud:
1700 mm
Diámetro:
43 mm
Número de polos:
3


