LEDS-C4 - Luminaria colgante GLAM 310mm E14 23W oro - 00-8107-DN-14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E14
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Oro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-8107-DN-14
Ref.Sonepar
610913
EAN
8435575346994
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E14
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Oro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
27...27 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
239...239 lm
Apto para potencia de lámpara:
23...23 W
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
1800 mm
Diámetro:
120 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado


